https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EM-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTWk4eE1EYzJOamN5TkRJek5USTVOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVMWZNMUJJWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ0ZjE4OWI1YWU3M2QzNTEwNWZmOTY5NjI4ZDZmMmZmMTcyOTkxZjRmNjFjNjcwNmM0ZTY3MDhlMzY5NzkzMDU
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM4110T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM4110T
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM4110T
Nr kat. BDI
127425
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM4110T/p/127425
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
258,503
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568103388
Koń Mechaniczny
40HP
Rozmiar Ramy
324T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
8
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
203.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
203.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
94.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM4110T
Waga / LBS
602
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Długość Całkowita
30,28 Cale | 769,112 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież