BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM7037T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM7037T
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM7037T
Nr kat. BDI
127494
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM7037T/p/127494
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,332
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
145T
Herc
50/60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM7037T
Waga / LBS
61
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
16,1 Cale | 408,94 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież