https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-EWDM-3PH-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJobU9TODVPREF4T1RRNE1UQXlOamcyTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUZWMFJOWHpOUVNGOVVSVTVXWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY1ZGVjZDEwNDllY2FiOWI5NTBiM2E4ZTUwMzIwOWU0ZmIzZDYwZGJmNjhlMWU4MWI1OTY4MjM1OWE5MWFl
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EWDM3546T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EWDM3546T-5
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.37" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EWDM3546T-5
Nr kat. BDI
20300281
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EWDM3546T-5/p/20300281
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,338
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.baldor.com
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.37" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,37 Cale | 364,998 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież