BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FDL3514TM
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE FDL3514TM
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
FDL3514TM
Nr kat. BDI
127780
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/FDL3514TM/p/127780
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,1
UNSPSC
26101103
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568121900
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
145T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
75.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
FDL3514TM
Waga / LBS
48
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
14,19 Cale | 360,426 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież