https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-FDL-1PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd4TlM4eE1EYzJPVEkzTURRek9UazJOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJrUk1YekZRU0Y5VVJVWkRYMFpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjU4ZDc4N2UyZGU4MjhhYWFmYjNkZmExYjE4NDRkY2QwMTkyYWI1MTM2MTM2N2M3MDZjZjRmZDFjNDkwMmEx
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FDL3610TM
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE FDL3610TM
AC Motor; Farm Duty; 3HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
FDL3610TM
Nr kat. BDI
127783
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/FDL3610TM/p/127783
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,816
UNSPSC
26101103
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568121948
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
FDL3610TM
Waga / LBS
93
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 3HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
18,05 Cale | 458,47 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież