https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-FDL-1PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd4TlM4eE1EYzJPVEkzTURRek9UazJOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJrUk1YekZRU0Y5VVJVWkRYMFpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjU4ZDc4N2UyZGU4MjhhYWFmYjNkZmExYjE4NDRkY2QwMTkyYWI1MTM2MTM2N2M3MDZjZjRmZDFjNDkwMmEx
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FDL3612TM
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE FDL3612TM
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
FDL3612TM
Nr kat. BDI
127786
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/FDL3612TM/p/127786
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
45,3
UNSPSC
26101103
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568121979
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
FDL3612TM
Waga / LBS
99
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
18,05 Cale | 458,47 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież