BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FDL3732M
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE FDL3732M
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 213 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.65" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
FDL3732M
Nr kat. BDI
127790
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/FDL3732M/p/127790
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
66,59
UNSPSC
26101103
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568121993
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
84
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
FDL3732M
Waga / LBS
142
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 213 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.65" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
18,65 Cale | 473,71 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież