https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-UTF-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGN3TlRRMU5ERXhNQzlKVGtSQ1QxTk5UMVJQVWxoZlZWUkdYek5RU0Y5VVJVWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdkODdhNTkwNGQ1ODI1NDcwNzYyMDdmMWU5YmJmM2Y1Y2RjOWU0MjY5ZDczOTJhNGFjMTQ3ZDAzOGFmN2VmZjQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FUTF-W
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR FUTF-W
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.1" Overall Length
Nr. katalogowy
FUTF-W
Nr kat. BDI
176350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/FUTF-W/p/176350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,155
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711654040
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
24
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.1" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,1 Cale | 281,94 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież