BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDCSWDM3714T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IDCSWDM3714T
AC Motor; Pressure Washer; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.31" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
IDCSWDM3714T
Nr kat. BDI
128818
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/IDCSWDM3714T/p/128818
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
84,807
UNSPSC
26101111
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568301005
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
92.4
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
187
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.31" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
21,31 Cale | 541,274 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież