BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDM3774T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IDM3774T-5
AC Motor; Inverter; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 30.07" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
IDM3774T-5
Nr kat. BDI
128891
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/IDM3774T-5/p/128891
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
104,762
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568184424
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEBC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
196
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 30.07" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
30,07 Cale | 763,778 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież