Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

IDM4102T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-IDM-3PH-TEBC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaE1DODVNekUxTURBM09USXlNakEyTG1wd1p3fDdkMzJlNTc3ZjZiYzFjNmE0OTA2MTVmZDY4ZDNmMGM2NTBmODM3NGQ3MGE2Zjk0Y2M4YjBkNzY5NDc4ZTlmNTY
128893 Silniki 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

IDM4102T

Opis

BALDOR-RELIANCE IDM4102T

AC Motor; Inverter; 20HP; 286T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

IDM4102T

Nr kat. BDI
128893

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
206,12
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568144541
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
286T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEBC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
177.8
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
451
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 20HP; 286T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
36,48 Cale | 926,592 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież