BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDNM2238T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IDNM2238T
AC Motor; Inverter; 10HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
IDNM2238T
Nr kat. BDI
128901
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/IDNM2238T/p/128901
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
129,56
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568144732
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
256TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
281
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 10HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Całkowita
24,05 Cale | 610,87 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież