128962
AC motory
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDWNM3609T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Popis
BALDOR-RELIANCE IDWNM3609T
AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.77" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu
IDWNM3609T
BDI #
128962
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/AC-motory/IDWNM3609T/p/128962
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ABB GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101106
Váha / Kilogram
34,88
EAN
0781568199701
Konská sila
2HP
Veľkosť rámu
182TC
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1800
Napätie
230/460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TENV
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face | Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.125
Priemer hriadeľu – milimetre
28.575
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
4.5
Výška od základne po stred – milimetre
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Celková dĺžka - palce
17.77
Celková dĺžka – milimetre
451.358
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
84
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Washdown Duty
Kategória BDI
AC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current Inverter
URL výrobcu
https://www.baldor.com
Váha / libry
69
Dlhý popis
AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.77" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov