https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-IDWNM-3PH-TENV-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhqTXk4eE1EYzJPREkxTnpFeU1qTXpOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlNVUlhUazFmTTFCSVgxUkZUbFpmUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5OGQyMmM2MjhhZmU2YzRhYTQ1ZGI5MTUyY2Y0OWUzZWI1NDkyN2Y5Y2JjMDVmMjA2OTcyYTI5MDRiYmRmZQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDWNM3707T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IDWNM3707T
AC Motor; Inverter; 5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.84" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
IDWNM3707T
Nr kat. BDI
128964
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/IDWNM3707T/p/128964
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
55,27
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568200032
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
213TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
119
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.84" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
19,84 Cale | 503,936 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież