BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDXM7058T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE IDXM7058T
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.61" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
IDXM7058T
Nr kat. BDI
128973
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/IDXM7058T/p/128973
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
224,276
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568199817
Koń Mechaniczny
25HP
Rozmiar Ramy
284T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
177.8
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93.6
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
541
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.61" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
28,61 Cale | 726,694 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież