https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-JMEWDM-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnME15ODVPREF4T1RVNU5qQTBNalUwTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUtUVVZYUkUxZk0xQklYMVJGUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NjNjNTdjNTlkNTI3YzE0ODNhZDkwMWQ0Zjk0ZmI3MjRjOTEyZDQwYjA1ZjU0Y2U4M2Y3NWY0MzI1MTZjY2Rj
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JMEWDM3613T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE JMEWDM3613T
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
JMEWDM3613T
Nr kat. BDI
21433307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/JMEWDM3613T/p/21433307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,735
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568773642
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
81
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
18,05 Cale | 458,47 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież