BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JSM3111
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE JSM3111
AC Motor; Pump; 3/4HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
JSM3111
Nr kat. BDI
129247
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/JSM3111/p/129247
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,87
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568206478
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56YZ
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Square Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
74
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pump Motor
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
23
Długi Opis
AC Motor; Pump; 3/4HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,4 Cale | 289,56 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież