BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L1205-50
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE L1205-50
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.13" Overall Length; 64.9% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
L1205-50
Nr kat. BDI
129349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/L1205-50/p/129349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,977
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568119792
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
48
Herc
50
Prędkość Synchroniczna RPM
3000
Napięcie
110/220
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
76.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
76.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
64.9
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
L1205-50
Waga / LBS
22
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.13" Overall Length; 64.9% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
9,13 Cale | 231,902 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież