BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L1510T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE L1510T
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
L1510T
Nr kat. BDI
129429
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/L1510T/p/129429
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
60,771
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568101704
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
85.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
L1510T
Waga / LBS
134
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,45 Cale | 443,23 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież