BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L3409-50
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE L3409-50
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 1500 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
L3409-50
Nr kat. BDI
129450
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/L3409-50/p/129450
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,059
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568119662
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
48
Herc
50
Prędkość Synchroniczna RPM
1500
Napięcie
110/220
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
76.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
76.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
62
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
L3409-50
Waga / LBS
32
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 1500 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
12,23 Cale | 310,642 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież