https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-L-50-1PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxWkM4eE1EYzJOamd5TXpjNE5EUTNPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRGODFNRjh4VUVoZlZFVkdRMTlHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2NzAyMzQ4MjBmMzY0NWE0NzI5MmMzMzlhZmUwNDE3NzhkMWQ3YmIzYzIxMDFiMWYzMzQ4OTI5Zjc4OGNjMDU
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L3506-50
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE L3506-50
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12-1/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
L3506-50
Nr kat. BDI
129465
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/L3506-50/p/129465
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,873
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568119686
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56
Herc
50
Prędkość Synchroniczna RPM
3000
Napięcie
110/220
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
62
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
L3506-50
Waga / LBS
35
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12-1/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
12,25 Cale | 311,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież