https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-L-1PH-XPFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFkzT1RZd01ERTFPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRGOHhVRWhmV0ZCR1ExOUdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTI3YTA5YTNlN2NkNTQxMDg0MWE4ZjJmMjcwNDAyODRhNDliNzE1YjAzODllNjUwNmYyNWY3MmY2M2U3MDI1Zg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L5027T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE L5027T
AC Motor; General Purpose; 2HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.42" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
L5027T
Nr kat. BDI
129627
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/L5027T/p/129627
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,77
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
182T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
75
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
L5027T
Waga / LBS
81
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 2HP; 182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.42" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,42 Cale | 442,468 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież