BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1204T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M1204T
AC Motor; Multi Speed; 1/4 | 1HP; 143T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.12" Overall Length
Nr. katalogowy
M1204T
Nr kat. BDI
129705
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M1204T/p/129705
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,966
UNSPSC
26101110
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568116265
Koń Mechaniczny
1/4 | 1HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800/900
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Speed
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
30
Długi Opis
AC Motor; Multi Speed; 1/4 | 1HP; 143T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.12" Overall Length
Długość Całkowita
11,12 Cale | 282,448 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież