BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1506T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M1506T
AC Motor; Multi Speed; 1 | 2HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.54" Overall Length
Nr. katalogowy
M1506T
Nr kat. BDI
129733
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M1506T/p/129733
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,025
UNSPSC
26101110
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568115701
Koń Mechaniczny
1 | 2HP
Rozmiar Ramy
184T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800/900
Napięcie
208-230
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Speed
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
65
Długi Opis
AC Motor; Multi Speed; 1 | 2HP; 184T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.54" Overall Length
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
16,54 Cale | 420,116 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież