https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-M-3PH-TEFC-VAR-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhsTnk4eE1EYzJPRFF6TlRBNE5UTTBNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRWOHpVRWhmVkVWR1ExOVdRVkpmUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWFmM2IwMTExNjNiODdlMGViM2E1MmM4YmVlOTlhYTMwZjhiNWQ1ODkzODcwMzkxYjQ1NGNjYzlhZjQwNTNi
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1712T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M1712T
AC Motor; Multi Speed; 10 | 20HP; 284T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length
Nr. katalogowy
M1712T
Nr kat. BDI
129763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M1712T/p/129763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
171,429
UNSPSC
26101110
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568115831
Koń Mechaniczny
10 | 20HP
Rozmiar Ramy
284T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800/900
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
7
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
177.8
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Speed
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
389
Długi Opis
AC Motor; Multi Speed; 10 | 20HP; 284T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length
Długość Całkowita
27,76 Cale | 705,104 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież