BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1720T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M1720T
AC Motor; Multi Speed; 0.44 | 1HP; 145T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length
Nr. katalogowy
M1720T
Nr kat. BDI
129767
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M1720T/p/129767
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,873
UNSPSC
26101110
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568116098
Koń Mechaniczny
0.44 | 1HP
Rozmiar Ramy
145T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800/1200
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Speed
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
38
Długi Opis
AC Motor; Multi Speed; 0.44 | 1HP; 145T Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
13,31 Cale | 338,074 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież