BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M1759T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M1759T
AC Motor; Multi Speed; 1.9 | 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.01" Overall Length
Nr. katalogowy
M1759T
Nr kat. BDI
129782
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M1759T/p/129782
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
61,678
UNSPSC
26101110
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568115978
Koń Mechaniczny
1.9 | 7-1/2HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800/900
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Speed
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
125
Długi Opis
AC Motor; Multi Speed; 1.9 | 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.01" Overall Length
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
19,01 Cale | 482,854 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież