https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-M-3PH-TEFC-GP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhoTWk4eE1EYzJOemd5TkRNNE9ERXlOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRWOHpVRWhmVkVWR1ExOUhVRjlHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkY2VkZWMzY2U5OWQzNjRlMTA3MzE0MzVjMTAxYTNlMDRiY2MzM2MxODQyZGNkM2ZlNjljMDA2MmQ3M2I3ODk
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M3542
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
M3542
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
M3542
Nr kat. BDI
129564
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M3542/p/129564
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,338
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568101971
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
75.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
M3542
Waga / LBS
26
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,35 Cale | 288,29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież