https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-M5-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhtWlM4eE1EYzJOalF6T1RVME5qa3hNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlRUVmZNMUJJWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwMDUxNmRlYzgwN2Q1MWEzMWNiOGEzMjFlMjkwOGE4ZTY3MmVjZWVjMjY2N2IzNGY2N2NmODEwNzFmZWQ3MjQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M3543T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M3543T-5
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 143T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.41" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
M3543T-5
Nr kat. BDI
129570
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M3543T-5/p/129570
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,42
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568117538
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
77
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
M3543T-5
Waga / LBS
34
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 143T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.41" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,41 Cale | 340,614 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież