BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
M3602
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE M3602
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 184 Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.64" Overall Length; 65% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
M3602
Nr kat. BDI
129604
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/M3602/p/129604
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,1
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568102015
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
184
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
900
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
65
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
M3602
Waga / LBS
53
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 184 Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.64" Overall Length; 65% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,64 Cale | 371,856 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież