BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MVM3615C-50
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE MVM3615C-50
AC Motor; General Purpose; 5HP; D112MC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/400 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; F2 Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 441.706MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
MVM3615C-50
Nr kat. BDI
130183
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/MVM3615C-50/p/130183
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
42,222
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
D112MC
Herc
50
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/400
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
F2 Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
84
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
93
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 5HP; D112MC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/400 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; F2 Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 441.706MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
17,39 Cale | 441,706 Milimetry
Średnica Wału
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież