BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MVM5350D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE MVM5350D
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
MVM5350D
Nr kat. BDI
130216
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/MVM5350D/p/130216
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,718
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568682319
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
D71D
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
B5 Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
72
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
17
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
9,6 Cale | 243,84 Milimetry
Średnica Wału
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież