https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-PSP-1PH-ODP-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnMllpOHhNRGN4TVRNMk16UXlNREU1TUM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVRk5RWHpGUVNGOVBSRkJmUTBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOTM5NzVkYWZjZjE5MTgzZDg0NjhlZjRjYzNmNTIyNTc3NTliZDAzYmMxNzI1ODUzZDIzZWZmZDY5NTM3MTJl
WEG
WEG
PCJ120H
WEG WEG
Opis
WEG PCJ120H
AC Motor; Pump; 2HP; M56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.079" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
PCJ120H
Nr kat. BDI
965841
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/PCJ120H/p/965841
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,702
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7892304787946
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
M56J
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pool and Spa Pump | Energy Efficient | Start Capacitor | Threaded Shaft
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
PCJ120H
Waga / LBS
32
Długi Opis
AC Motor; Pump; 2HP; M56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.079" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
15,079 Cale | 383,007 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież