https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-PSP-1PH-ODP-SQFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnM01TOHhNRGN4TVRNMk16WXhOamM1T0M5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVRk5RWHpGUVNGOVBSRkJmVTFGR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YjU5MjI0NzRkMDI4MGQ0NjFjYWNhOThhZTZhYzRhZWI3OTgyMTE4ODVjZDA0MmQ2MzExZDQ3ZTEwZGNjM2U0
WEG
WEG
PCQ115
WEG WEG
Opis
WEG PCQ115
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
PCQ115
Nr kat. BDI
965850
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/PCQ115/p/965850
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,275
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7890355308424
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
L48Y
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Square Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
72
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pool and Spa Pump | Standard Efficient | Start Capacitor
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
PCQ115
Waga / LBS
27
Długi Opis
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
13,504 Cale | 343,002 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież