BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
PL1327M
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE PL1327M
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 56 | 56H Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.81" Overall Length; 74.2% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
PL1327M
Nr kat. BDI
130358
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/PL1327M/p/130358
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,397
UNSPSC
26101111
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568112526
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
56 | 56H
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
74.2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
54
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 56 | 56H Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.81" Overall Length; 74.2% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,81 Cale | 350,774 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież