https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-RM-A-3PH-ODP-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhsT1M4eE1EYzJPREF6TVRnd09UVTJOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlVrMWZRVjh6VUVoZlQwUlFYMUpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDFkNmMzOWQ0Mjg5Y2EzNDVlZDA2NDliOTk5Y2UwNThjYjNmZjkxOTkzMDM4ODAwNDQyNjc5MzVjNjMxY2U0
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
RM3116A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE RM3116A
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.42" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
RM3116A
Nr kat. BDI
130492
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/RM3116A/p/130492
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,059
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568120996
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56H
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Resilient
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
77
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
HVAC
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
27
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.42" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,42 Cale | 290,068 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież