https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VBM-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhtWlM4eE1EYzJPRGswT0RVNU1qWTNNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZrSk5Yek5RU0Y5VVJVWkRYME5HWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYThiODg0NGVjYzkxYWVhNzM2YzgzYzFjN2I2Y2MxYWUyMDA5MmIwMWVmYzc5NTUxMTg3OTU0MjUwNjgyNmY2
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VBM3542-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VBM3542-5
AC Motor; Brake; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.26" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VBM3542-5
Nr kat. BDI
130694
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VBM3542-5/p/130694
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,141
UNSPSC
26101102
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568115411
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Brake
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
42
Długi Opis
AC Motor; Brake; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.26" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
15,26 Cale | 387,604 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież