https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEBTD-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhtTlM4eE1EYzNNRE16TXpNek5UVTRNaTlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlZrVkNWRVJmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc0MDZmN2Y1M2RlYjljMGJkMGMzMjRmMzQ2YjY5MDI4YzMyODRlYWFhNjQxYjNiYjM1OTExNDUzYzI5ZDdjMmI
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEBM3558T-D
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VEBM3558T-D
AC Motor; Brake; 2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 17.35" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VEBM3558T-D
Nr kat. BDI
130777
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VEBM3558T-D/p/130777
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,09
UNSPSC
26101102
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568541937
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
145TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Brake
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
62
Długi Opis
AC Motor; Brake; 2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 17.35" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
17,35 Cale | 440,69 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież