https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VECP-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhqT0M4eE1EYzJPRFUxT0RneE56TXhNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZrVkRVRjh6VUVoZlZFVkdRMTlEUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY5YWZlYzRlZTZhYmQ2Nzc0MmQxNWE2NDQwMDUwMzhlN2YzZDU3NjRkMzA0OGEyYzUwYWQ4M2I0YzEwNGVmZjM
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VECP2332T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VECP2332T
AC Motor; General Purpose; 10HP; 256TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 27.69" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VECP2332T
Nr kat. BDI
130793
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VECP2332T/p/130793
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
161,27
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568309964
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
256TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
322
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 10HP; 256TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 27.69" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
27,69 Cale | 703,326 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież