https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VEM-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6WXk4eE1EYzJPREk1TlRrMU1qUXhOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZrVk5Yek5RU0Y5VVJVWkRYME5HWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODVjNmJhM2FjYjc0ZjBmZTExOTUxN2M3NmUwNjRmZTkzOWYxM2RjNDYxNjEwN2E0NDMzMmRjNTZiYTg5MDdi
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3581T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VEM3581T
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.04" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VEM3581T
Nr kat. BDI
130880
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VEM3581T/p/130880
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,49
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568154076
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
55
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.04" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
13,04 Cale | 331,216 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież