https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEMT-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcxTVM4eE1EYzJPRGt6TWpNek9UYzBNaTlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlZrVk5WRjh6VUVoZlZFVkdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWMyMzkzN2FkMDg4NWRiYzU2NDY0OGZmYWY5YWRjYWI0OWVmMTZlNzhhYzYxNDY4MjI1N2IwYjJmZDg1ZjI3Yg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3714T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VEM3714T
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 21.26" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VEM3714T
Nr kat. BDI
130903
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VEM3714T/p/130903
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
74,83
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568526804
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
165
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 21.26" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
21,26 Cale | 540,004 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież