https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VHEC-3PH-TEFC-PBASE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhtWXk4eE1EYzJPREE0TVRrM056TTNOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZraEZRMTh6VUVoZlZFVkdRMTlRUWtGVFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MmJkNjE4YWMyNjk0OGNhNzBiM2JlYmUzYjRhYTQzMTNkMzhhYjQ5MzYxNWJkYzM4YmU0NTI2ZjE5YmZlODE3
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VHECP4103T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VHECP4103T
AC Motor; Pump; 25HP; 284HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 30.69" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VHECP4103T
Nr kat. BDI
130976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VHECP4103T/p/130976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
244,444
UNSPSC
26101107
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568396698
Koń Mechaniczny
25HP
Rozmiar Ramy
284HP
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
P-Base
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
93.6
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pump Motor
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
462
Długi Opis
AC Motor; Pump; 25HP; 284HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 30.69" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
30,69 Cale | 779,526 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież