BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VJMM3554T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VJMM3554T
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.43" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VJMM3554T
Nr kat. BDI
131006
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VJMM3554T/p/131006
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,16
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568221822
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
145JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
78.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Close Coupled Pump
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
34
Długi Opis
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.43" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,43 Cale | 366,522 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież