https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VL-1PH-ODP-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4Tmk4eE1EYzJOemszT1RNeE5USXpNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZreGZNVkJJWDA5RVVGOURSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjk3ZGEzMzExYjRiMzYxNzBhMzY2ZTY0NjYwOTAwOTAwYzU0MjhlNWIyMmI5NmM2MjVmYTczOWFkODNmNmE3YQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VL1318
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VL1318
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.24" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VL1318
Nr kat. BDI
131038
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VL1318/p/131038
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,068
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568110850
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
67
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
42
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.24" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
13,24 Cale | 336,296 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież