BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VL3508
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VL3508
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VL3508
Nr kat. BDI
131058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VL3508/p/131058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,93
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568109083
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
68
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
13,25 Cale | 336,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież