BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VL5004A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VL5004A
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.22" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VL5004A
Nr kat. BDI
131083
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VL5004A/p/131083
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,344
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/208-230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
64
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
36
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.22" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,22 Cale | 361,188 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież