BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VM3534-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VM3534-5
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VM3534-5
Nr kat. BDI
131161
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VM3534-5/p/131161
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,51
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568119310
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
68
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
20
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,35 Cale | 288,29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież