https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VWAM-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhsT1M4eE1EYzJPRGc1TmpZMU5UTTVNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZsZEJUVjh6VUVoZlZFVkdRMTlEUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAzMTdlMTRiYjBhOWI0OWM3NWM3ZTZhYWUxODlhODI2YWQyZjg1MGY2YTAyNTlkZmEzMDg5MjEzNTdhOGI2YTc
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VWAM3710T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VWAM3710T
AC Motor; Pressure Washer; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 18.63" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VWAM3710T
Nr kat. BDI
131994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VWAM3710T/p/131994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,21
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568392119
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty or Automotive
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
134
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 18.63" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
18,63 Cale | 473,202 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież