https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VWDL-1PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcxTWk4eE1EYzJPRFV3TmpjNE1UY3lOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZsZEVURjh4VUVoZlZFVkdRMTlEUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4MzhiZGY5OGEzZjRmYmIxZWQ0YzBlNDcxZjgzN2YwNjY4NDk4ZTMzMDEwNjQwYjdkMDg1NTdmMTBmNjJmM2Y
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VWDL3514
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE VWDL3514
AC Motor; Pressure Washer; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.1" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
VWDL3514
Nr kat. BDI
131999
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/VWDL3514/p/131999
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,769
UNSPSC
26101111
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568155066
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
75.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
46
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.1" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,1 Cale | 358,14 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież