Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

XT3102T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-A013892-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnellpOHhNRFUzT0RVNU5UVTNOemc0Tmk5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZRVEF4TXpnNU1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NzEwY2U0OWJiOWYwN2Q4YjgwMmYzNTFjMDA0MjM2YTRiM2VlNzc4ZjQyYmQ3MWQwMTRiZTUzYjJjMzg0YTA1
26356658 Silniki 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

XT3102T

Opis

BALDOR-RELIANCE XT3102T

AC Motor; 10HP; 215T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.47" Overall Length; 91 Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

XT3102T

Nr kat. BDI
26356658

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
89,69
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568965542
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Cast Iron Frame Material
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
198
Długi Opis
AC Motor; 10HP; 215T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.47" Overall Length; 91 Efficiency Full Load
Długość Całkowita
18,47 Cale | 469,138 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież